Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 ROE 135 B (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257742
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092449
EAN/GTIN:
     4006209924495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen · dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Marketingclaim: Langschaftdübel mit Zweifach-Spreizung für fischer Gerüstöse GS 12 für Befestigungen in Vollbaustoffen. Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Topfeatures: Optimale Haltewerte zusammen mit fischer Gerüstöse GS 12. Geeignet für Befestigungen in Vollbaustoffen. Aus hochwertigem Nylon. Rand verhindert Tieferrutschen und Abplatzungen. Randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Baustoff: Beton, Vollziegel · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 70mm · Farbe: grau · Inhalt: 4 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 165mm · Min. Einschraubtiefe: 140mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke der nichttragenden Schicht: 65mm
Weitere Informationen:
Typ:
Polybeutel
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
135 mm
min. Verankerungstiefe:
70 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Ohne Schraube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel, Fensterrahmendübel, Normaldübel, Rahmen, Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,33*
1 Tag
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,42*
2 Tage
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,64*
€ 4,76*
Lager 4757
7 Tage
27
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,77*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.