Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube FFS D7,5xL72mm 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1257861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092768
EAN/GTIN:
     4006209927687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Spezialschraube mit Flachkopf für die Fenstermontage. Vorteile: Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie zusätzliche Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine Kräfte schonende Montage. Das durchgehende Gewinde ermöglicht eine zug- und spannungsfreie Befestigung des Rahmens am Untergrund. Gemäß ift Rosenheim geeignet zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Der geringe Bohrlochdurchmesser von 6 mm erlaubt eine effiziente Serienmontage. Schraubmontage ohne Dübel für eine wirtschaftliche Verarbeitung. Topfeatures: Wirtschaftliche Schraubmontage ohne Dübel. Für alle Voll- und Lochbaustoffe. Schnelle Serienmontage durch geringen Bohrlochdurchmesser von 6 mm. Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens. Kräfteschonende Montage: Spezialgewinde reduziert Eindrehkräfte. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: TX30 · Bohrer-Ø: 6mm · Anwendung: Kanthölzer, Fensterrahmen, Türrahmen · Inhalt: 6 · Kopf-Ø: 11,5mm · Länge: 72mm · Profi / DIY: DIY · Schraubenkopf: 11,5mm · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
7,5 mm
Schraubenlänge:
72 mm
Typ:
7,5 x72
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,42*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,45*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 2,39*
€ 3,50*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,74*
€ 3,72*
1
€ 3,19*
ab € 2,92*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
092770
ab € 2,74*
Ähnlich
fischer
092771
ab € 2,93*
Ähnlich
fischer
092769
ab € 2,34*
Ähnlich
fischer
092772
ab € 3,96*
Ähnlich
fischer
092773
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.