Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube FFSZ D7,5xL62mm T30 Zylinderkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1257871
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532907
EAN/GTIN:
     4048962219944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ (bis 302 mm Länge) mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen ohne Dübel. Das ift Rosenheim bestätigt eine besondere Eignung zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Der geringe Bohrdurchmesser von 6 mm und das Eindrehen der Schraube ohne Reinigung des Bohrloches ermöglichen eine effiziente Serienbefestigung. Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie die Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine kräfteschonende Montage. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser zug- und spannungsfreie im Baustoff befestigt. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Spezialschraube für die Fenstermontage Vorteile: Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie zusätzliche Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine Kräfte schonende Montage. Das durchgehende Gewinde ermöglicht eine zug- und spannungsfreie Befestigung des Rahmens am Untergrund. Gemäß ift Rosenheim geeignet zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Der geringe Bohrlochdurchmesser von 6 mm erlaubt eine effiziente Serienmontage. Schraubmontage ohne Dübel für eine wirtschaftliche Verarbeitung. Topfeatures: Wirtschaftliche Schraubmontage ohne Dübel. Für alle Voll- und Lochbaustoffe. Schnelle Serienmontage durch geringen Bohrlochdurchmesser von 6 mm. Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens. Kräfteschonende Montage: Spezialgewinde reduziert Eindrehkräfte. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: TX30 · Bohrer-Ø: 6mm · Anwendung: Kanthölzer, Türrahmen, Fensterrahmen · Inhalt: 100 · Kopf-ø: 8mm · Länge: 62mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenkopf: 8mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
7,5 mm
Schraubenlänge:
62 mm
Typ:
7,5 x62
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterrahmenschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,06539*
€ 0,09409*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0743*
€ 0,1066*
1
€ 5,90*
ab € 0,0686*
€ 0,1138*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0836*
€ 0,1198*
100
€ 5,00*
ab € 0,0929*
€ 0,1314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.