Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M12x44mm 20 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045273
EAN/GTIN:
     4006209452738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer · Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen. Marketingclaim: Kurz und stark: Die wirtschaftliche Befestigung aus galvanisch verzinktem Stahl in ungerissenem Beton. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 89mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 50Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 80mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 19mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 18 x 2mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 18mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 50 / -mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: - / 10mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
89 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Gewinde:
M12 x 44 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,786*
€ 1,116*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7579*
€ 1,1208*
Lager 4757
540
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7994*
€ 1,1394*
1 Tag
30
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9178*
€ 1,2878*
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,0387*
€ 1,4587*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,1394*
€ 1,35589
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0294*
€ 1,22499
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9894*
€ 1,17739
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9594*
€ 1,14169
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7994*
€ 0,95129
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7994* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 22,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.