Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M10x66mm 10/30 fvz 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257935
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507580
EAN/GTIN:
     4048962087673
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen · Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung aus feuerverzinktem Stahl in ungerissenem Beton. Vorteile: Der erste feuerverzinkte Bolzenanker mit variabler Lebensdauer deckt die zulässige Verwendung des Bolzenankers in feuchten Umgebungen sowie im Außenbereich ab. Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit ETA-Bewertung für die feuerverzinkte Ausführung mit variabler Lebensdauer im Außenbereich in Abhängigkeit von den Korrosionsverhältnissen. Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 106mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindelänge: 66mm · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 50 · Installationsdrehmoment: 30Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 98mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 17mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 20mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 50 / 40mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 30 / 40mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Dübellänge:
106 mm
min. Bohrlochtiefe:
98 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Gewinde:
M10 x 66 mm
Material:
Feuerverzinkter Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: F
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen faz ii 10/10, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,5784*
€ 1,9784*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,606*
€ 2,016*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,8553*
€ 2,2853*
1
€ 5,90*
ab € 1,498*
€ 2,3019*
50
Frei Haus
ab € 2,0897*
€ 2,5897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,016*
€ 2,39904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.