Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multikleber MS grau 290ml FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257950
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503318
EAN/GTIN:
     4048962056327
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Bauklebstoff Multi MS ist für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geiegnet. Seine Schimmelpilzbeständigkeit erlaubt die Anwendung in Nassbereichen. Aufgrund seiner spannungsausgleichenden Eigenschaft ist er auch perfekt zur Abdichtung von Bodenfugen geeignet. Die Anwendbarkeit als elastischer Klebstoff mit guter Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen machen ihn zum universellen Dicht-Klebstoff. Basierend auf Hybrid Technologie ist der Multi MS auch ideal für feuchte Untergründe im Außenbereich geeignet. Marketingclaim: Der universelle Dicht- und Klebstoff. Vorteile: Die hohe Elastizität von 25% ermöglicht spannungskompensierende Klebeverbindungen sowie elastische Fugenabdichtungen und gleicht dadurch Unebenheiten im Untergrund aus. Die CE Kennzeicnung gemäß DIN EN 15651 bestätigt die Anwendung für Fassaden- · Sanitär- und Bodenfugen im Innen- und Außenbereich für einen universellen Einsatz. Die externen Prüfberichte · wie EC 1 PLUS · M1 und ISEGA sowie die Einstufung nach franz. VOC-Klasse A+ bestätigen die gesundheitsschonende Anwendung. Die spezielle Rezeptur ermöglicht das gleichzeitige Befestigen und Versiegeln von Spiegeln und sorgt somit für Zeitersparnis. Der nahezu geruchlose Klebstoff vermeidet Geruchsbildung in bewohnten Flächen für ein angenehmes Raumklima. Topfeatures: Sehr hohe Elastizität (CE-Kennzeichnungsklasse 25HM) in Verbindung mit einer guten Anfangshaftung. Für elastisches Verfugen und Verkleben im Innen- und Außenbereich · selbst auf feuchtem Untergund. Überstreichbar mit wasserbasierten Farben und synthetischen Lacken. ″Unbedenkliche Inhaltsstoffe gemäß GEV-EMICODE Prüfsiegel EC1PLUS - sehr emissionsarm Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Dichten, Schützen, Kleben · Inhalt je Karton: 12Stück · Profi / DIY: Profi · Sprachen auf Kartusche: DE, EN, FR · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, injektionsmörtel fischer, dichtungspaste, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,18*
€ 7,37*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,18*
€ 7,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,48*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,50*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.