Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multikleber MS glasklar 290ml FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1257951
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503317
EAN/GTIN:
     4048962056310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Crystal MS mit seinen transparenten Rohstoffen eignet sich perfekt für dauerelastische Abdichtungen und Verklebungen im sichtbaren Bereich · speziell von transparenten Materialien wie Glas. Isolationsmaterial · Leisten · Paneele und Verkleidungen können sicher abgedichtet und geklebt werden. Durch die hohe Anfangshaftung kann in den meisten Fällen auf eine Vorfixierung verzichtet werden. Durch seine spannungsausgleichende Eigenschaft kann er im Außenbereich selbst auf Naturstein und feuchten Untergründen angewendet werden. Marketingclaim: Der transparente Dicht- und Klebstoff im Innen- und Außenbereich. Vorteile: Die hohe Elastizität sorgt für spannungskompensierende Klebeverbindungen sowie elastische Fugenabdichtungen und gleicht dadurch Unebenheiten im Untergrund aus. Die CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 15651 bestätigt die Anwendung für Fassaden- und Sanitärfugen im Innen- und Außenbereich für einen unviersellen Einsatz. Die hohe Anfangsklebkraft von ca. 180 kg/m² auf allen gängigen Baustoffen ermöglicht eine einfache Handhabung ohne zusätzliche Vorfixierung. Aufgrund der hochwertigen Inhaltstoffe vermeidet der Crystal MS selbst auf empfindlichen Baustoffen · wie Naturstein · Verfärbungen. Der nahezu geruchlose Klebstoff vermeidet Geruchsbildung in bewohnten Flächen für ein angenehmes Raumklima. Das transparente Material ermöglicht ein nahezu unsichtbares Kleben und Dichten. Topfeatures: 100% transparente Inhaltsstoffe ohne Farbstich. Verträglich mit Naturstein. Keine Verfärbung in der Kontaktzone. Bleibt dauerhaft elastisch und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus. Für den Einsatz im Innenbereich und Außenbereich. Unbedenkliche Inhaltsstoffe gemäß GEV-EMICODE Prüfsiegel EC1PLUS - sehr emissionsarm und French A+ (VOC Klassifizierung). Farbe glasklar. Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Schützen, Dichten, Kleben · Inhalt je Karton: 12Stück · Profi / DIY: Profi · Sprachen auf Kartusche: DE, EN, FR · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Inhalt:
290 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, dichtmasse fischer, dichtungspaste, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 6,49*
€ 9,00*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 6,49*
€ 9,00*
1
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,28*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.