Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M10x150 A4 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258070
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090448
EAN/GTIN:
     4006209904480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen. Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A aus nicht rostendem Stahl. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Topfeatures: Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. Nicht rostender Stahl für den Außenbereich. · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, Feuchtraum / Außenbereich, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrernenndurchmesser in Holz: 12 / 14mm · Gewindemaß (mm): 10mm · Höhe der Mutter: 8mm · Höhe der Scheibe: 2mm · Inhalt: 10 · Min. Bohrlochtiefe: 80mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Min. Verankerungstiefe in Vollstein: 50mm · Min. Verankerungstiefe nach ETA: 50mm · Passende Injektionsankerhülse: FIS H 16 x 85 K FIS H 16 x 130 K · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Überstand: 5mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 76mm · Max. Nutzlänge in Vollstein: 87mm · Max. Verankerungstiefe: 120mm · Min. / max. Verankerungstiefe in Porenbeton in hinterschnittenem Bohrloch: 75 / 95mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
150 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 3,614*
€ 4,644*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 3,764*
€ 4,834*
1 Tag
20
10
€ 5,90*
ab € 3,758*
€ 4,858*
1
€ 5,90*
ab € 3,5658*
€ 5,0458*
Lager 4757
270
10
€ 4,95*
ab € 3,9607*
€ 5,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0607*
€ 6,02223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8807*
€ 5,80803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6607*
€ 5,54623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9607*
€ 4,71323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,607* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.