Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x1000 10 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509214
EAN/GTIN:
     4048962097986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
ankerstange m8
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Meterware zum bedarfsgerechten ablängen. · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, Innenbereich, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrernenndurchmesser in Holz: 10 / 12mm · Gewindemaß (mm): 14mm · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Überstand: 2mm · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
1000 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,481*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,756*
€ 17,556*
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 13,52*
€ 18,47*
Lager 4757
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,245*
€ 19,395*
€ 5,00*
ab € 17,36*
€ 23,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,395*
€ 23,08005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,995*
€ 22,60405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,495*
€ 22,00905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,515*
€ 20,84285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,825*
€ 20,02175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,245*
€ 16,95155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.