Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, GS, M8xL40mm, Edelstahl A4, fischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1258126
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505536
EAN/GTIN:
     4048962070316
Suchbegriffe:
Gewindestift
Gewindestifte
Schraube
Schrauben
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · VDS-Zulassung: Ja · Gewindemaß (metrisch): 8 · Material: Edelstahl A4 · Gewinde: M8
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,60*
€ 154,224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,43*
€ 152,8317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,64*
€ 145,9416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,84*
€ 142,6096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,39*
€ 123,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.