Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M8x60/10 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258209
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097032
EAN/GTIN:
     4006209970324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton für maximale Zuglasten. Vorteile: Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich. Die Ankerstange FHB II-A L ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Bohrlochreinigung kann entfallen · wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit. Bei Verwendung von FHB II-A L in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt. Topfeatures: Maximale Lastwerte durch große Verankerungstiefe. Damit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Optimierte Ankerstange für höchste Zuglasten. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. ETA-Zulassung für gerissenen Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 75mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 10 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandgutachten · Schlüsselweite: 13mm · Skalenteile Mörtel: 3 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Dübellänge:
93 mm
min. Verankerungstiefe:
60 mm
Gewinde:
M8
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1641*
€ 2,8341*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,29*
Lager 4757
7 Tage
36
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4263*
€ 4,3963*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,1284*
€ 5,2484*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,3648*
€ 5,4848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3963*
€ 5,2316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2663*
€ 5,0769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0563*
€ 4,827
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4263*
€ 4,0773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.