Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M12x75/165 A4 10 St. FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258237
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097640
EAN/GTIN:
     4006209976401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S R ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden · Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem Montageaufwand - auch im Außenbereich. Vorteile: Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand. Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet. Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch. Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. Topfeatures: Reduzierte Verankerungstiefe verringert den Aufwand beim Bohren und Montieren. Dies spart Kosten. Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel. Dies spart Zeit. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, Feuchtraum / Außenbereich, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 90mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 10 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandgutachten · Schlüsselweite: 19mm · Skalenteile Mörtel: 4 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 165mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
12 mm
Dübellänge:
272 mm
min. Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M12
Material:
Nicht rostender Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,6646*
€ 20,2446*
1 Tag
400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 17,632*
€ 20,262*
Lager 4757
36
10
pro Box
Frei Haus
ab € 18,2614*
€ 20,9314*
2 Tage
400
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 21,342*
€ 24,152*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 22,5134*
€ 25,2834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 20,9314*
€ 24,90837
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,5214*
€ 24,42047
pro Box
ab 50 Boxen
€ 19,4414*
€ 23,13527
pro Box
ab 100 Boxen
€ 19,0414*
€ 22,65927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 18,2614*
€ 21,73107
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,2614* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 209,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.