Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M24x170/50 A4 4 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258242
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097645
EAN/GTIN:
     4006209976456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S R ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden · Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem Montageaufwand - auch im Außenbereich. Vorteile: Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand. Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet. Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch. Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. Topfeatures: Reduzierte Verankerungstiefe verringert den Aufwand beim Bohren und Montieren. Dies spart Kosten. Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel. Dies spart Zeit. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Feuchtraum / Außenbereich, Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 190mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 24mm · Inhalt: 4 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 36mm · Skalenteile Mörtel: 26 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
25 mm
Dübellänge:
270 mm
min. Verankerungstiefe:
170 mm
Gewinde:
M24
Material:
Nicht rostender Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,2648*
€ 164,9348*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 136,70*
€ 165,10*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,2636*
€ 186,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 164,89*
€ 194,41*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 174,0564*
€ 204,3664*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,30*
€ 221,697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,8148*
€ 210,40961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,9596*
€ 199,87192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,164*
€ 191,78516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,8436*
€ 187,83388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,2636*
€ 177,62368
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 37,3159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.