Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II M16x160/30 A4 10 St. FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258262
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097626
EAN/GTIN:
     4006209976265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen · die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden · Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Marketingclaim: Höchstleistung in gerissenem Beton für maximale Zuglasten - auch im Außenbereich. Vorteile: Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich. Die Ankerstange FHB II-A L ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. Die Bohrlochreinigung kann entfallen · wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit. Bei Verwendung von FHB II-A L in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt. Topfeatures: Maximale Lastwerte durch große Verankerungstiefe. Damit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton. Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit. ETA-Zulassung für gerissenen Beton. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Feuchtraum / Außenbereich, Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochtiefe: 175mm · Brandschutz relevant: Ja · Gewindemaß (mm): 16mm · Inhalt: 10 · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 24mm · Skalenteile Mörtel: 13 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
18 mm
Dübellänge:
228 mm
min. Verankerungstiefe:
160 mm
Gewinde:
M16
Material:
Nicht rostender Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Blitzanker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,8176*
€ 28,6476*
1 Tag
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 25,823*
€ 28,673*
Lager 4757
7 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,603*
€ 29,693*
2 Tage
3000
10
pro Box
Frei Haus
ab € 31,202*
€ 34,492*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 31,892*
€ 35,412*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 29,693*
€ 35,33467
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,523*
€ 35,13237
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,233*
€ 33,59727
pro Box
ab 100 Boxen
€ 27,593*
€ 32,83567
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 26,603*
€ 31,65757
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,603* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 296,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.