Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II M8 12/100 B 25 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258331
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046832
EAN/GTIN:
     4006209468326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Gitter · Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker mit Gewindebolzen für Befestigungen mit anspruchsvollem Design in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Die praktische Befestigung mittels Gewindebolzen und Mutter ermöglicht die Demontage des Anbauteils. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 185mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 25 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 180mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Nutzlänge: 100mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ICC - ES Zulassung, Seismik, Brandschutz-Klassifizierung, VdS Anerkennung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 22 x 2,5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 100mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
185 mm
Gewinde:
M8
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Anker mit Gewindebolzen, für gerissenem und ungerissenem Bet
Schlüsselweite:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hochleistungsanker fischer, hochleistungsanker, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,4252*
€ 4,3052*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6072*
€ 4,5472*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6073*
€ 5,0573*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5886*
€ 5,6586*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6825*
€ 5,7725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5472*
€ 5,41117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3272*
€ 5,14937
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6072*
€ 4,29257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 113,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.