Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker RG 8x75 M 5 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1258439
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048221
EAN/GTIN:
     4006209482216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Schraubanker
innengewindeanker fischer
innengewindeanker
Der fischer Innengewindeanker RG M I wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der Innengewindeanker ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die RG M I mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Innengewindeanker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den RG M I vollflächig mit der Bohrlochwand. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert werden und ist vor allem für temporäre Befestigungen · beispielsweise von Maschinen · im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Das Befestigungssystem mit Innengewindeanker für gerissenen und ungerissenen Beton. Vorteile: Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus · Montagemörtel FIS VL oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum. Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel geeignet für Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton. Handelsübliche Schrauben und Gewindestangen können verwendet werden. Dies reduziert Kosten und Komplexität. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Injektionsmörtel,Oberflächenbündige Demontage ermöglicht Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung · Baustoff: Beton · Bohrtiefe = Setztiefe: 75mm · Für Bürste: BS 10 · Gewindemaß (mm): 5mm · Inhalt: 10 · Innengewinde: M5 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Einschraubtiefe: 8mm · Min. Verankerungstiefe: 75mm · Profi / DIY: Profi · Skalenteile Mörtel: 3 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Zur Verwendung mit: FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS VL, FIS Green, RSB, RM II · Max. Einschraubtiefe: 14mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Gewinde:
M5
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Mit Innengewinde
geeignet für:
539796 RM II 8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1141*
€ 1,5841*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0596*
€ 1,6196*
Lager 4757
8 Tage
144
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,2052*
€ 1,6952*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5131*
€ 2,1231*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,0254*
€ 2,7954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6952*
€ 2,01729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6352*
€ 1,94589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5452*
€ 1,83879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4952*
€ 1,77929
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.