Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BN L.300mm B.3,6mm PA/Nyl.transp.FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258469
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037490
EAN/GTIN:
     4006209374900
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal · um Elektrokabel · Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Marketingclaim: Zur einfachen Bündelung von Kabeln und Rohren. Vorteile: Einsatztemperatur von -10 °C bis +85 °C. Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei. Silikon- und halogenfrei. Aus hochwertigem Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 3,6 x 300mm · Ausführung: außenverzahnt, ohne Dübel · Geeignet für: einzelne Kabel · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Polybeutel · Vibrationsfest: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Bündel-Ø:
max. 84 mm
Inhalt je Beutel:
100
Breite:
3,6 mm
Länge:
300 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Polyamid / Nylon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0302*
€ 0,0461*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0339*
€ 0,0469*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0354*
€ 0,0489*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03608*
€ 0,04988*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0431*
€ 0,0596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.