Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258663 Herst.-Nr.: 048070 EAN/GTIN: 4006209480700 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Setzgerät für die zulassungskonforme Montage von fischer Einschlaganker EA II. Das Maschinensetzgerät besitzt ebenfalls eine handelsübliche SDS-Plus Aufnahme für Bohrhämmer. Marketingclaim: Maschinensetzgerät mit SDS-Max Aufnahme für die Montage von fischer Einschlaganker EA II. Vorteile: Einschlaganker-Maschinensetzgerät für das schnelle und zulassungskonforme Verspreizen insbesondere bei einer Vielzahl an Verankerungspunkten. Topfeatures: Geeignet für EA II. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Typ: | SDS-plus | passend für: | EA II M 10 x 40 | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: setzeisen, Einschlaganker, Schlaganker, Setzwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,90* | € 28,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,82* | € 28,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,21* | € 29,24* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 29,32* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,86* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|