Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel F 10 M 72 Bohrer-D.10xDübel-L.72mm Metall 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088670
EAN/GTIN:
     4006209886700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen · spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. Marketingclaim: Der Dübel mit Senkkopfschrauben für eine spannungsfreie Montage von Fenster- und Türrahmen. Vorteile: Das Funktionsprinzip verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund und bewirkt eine spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Die besondere Dübelgeometrie verankert Metall- und Kunststoffprofile zug- und druckfest und ermöglicht einen sicheren Halt des Fensterrahmens. Der Metallrahmendübel F-M erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies erlaubt die Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungsgebieten. Die Abdeckkappen sorgen für eine dezente Abdeckung des Schraubenkopfes. Topfeatures: Brandschutzgeprüft nach R 120: Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungen. Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens. Verwendung für alle Voll- und Lochbaustoffe reduziert Komplexität. Zug- und druckfeste Verankerung von Metall- und Kunststoffprofilen. Mit Senkkopfschraube. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: galvanisch verzinkt · Abstandsmontage: Ja · Antrieb 1: Kreuzschlitz PZ · Anwendung: Fensterrahmen, Türrahmen, Kanthölzer · Brandschutz relevant: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Feuerwiderstandsklasse: R120 · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 90mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: M6 x 85mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 42mm
Weitere Informationen:
Typ:
Senkkopf
Bohrer-Ø d0:
10 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Hülsenlänge:
72 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Schraube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2256*
€ 0,2856*
Lager 4757
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2439*
€ 0,3139*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2296*
€ 0,3496*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2838*
€ 0,3538*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3012*
€ 0,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.