Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter m.Unterlegscheibe Gewinde M10 galv.verz. Stahl f.FIS A 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258814
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510510
EAN/GTIN:
     4048962101263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibeaus galvanisch verzinktemStahlfür beispielsweise Ankerstangen FIS A. Marketingclaim: Muttern und Unterlegscheiben · galvanisch verzinkt. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Topfeatures: Mutter und Unterlegscheibe für fischer Ankerstange FIS A. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich · ETA-Zulassung: Ja · Gewinde: M10 · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 17mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Polybeutel
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Marke:
FISCHER
passend zu:
FIS A M10
Werkstoff:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8 / Stahl, gvz. / Stahl galvanis
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Schlaganker, Zubehör für Schlaganker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1623*
€ 0,2231*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,095*
€ 8,485*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,23*
€ 8,70*
Lager 4757
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 9,42*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,295*
€ 11,345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,1358* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.