Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x25 OE 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258822
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044127
EAN/GTIN:
     4006209441275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Öse ist vor allem für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängern im Innenbereich geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Innendurchmesser Haken bzw. Öse: 10mm · Min. Bohrlochtiefe: 35mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 35mm · Min. Verankerungstiefe: 25mm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zul. Last Zugzone: 1kN
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
54 mm
Länge:
54 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Nagelanker, Schraubanker, federklappdübel fischer, federklappdübel, Ankernagel, Ankernägel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5032*
€ 0,624*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5392*
€ 0,6792*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5465*
€ 0,6865*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5483*
€ 0,7166*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4791*
€ 0,7207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5983*
€ 0,71198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.