Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/100 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044119
EAN/GTIN:
     4006209441190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen · Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung. Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit. Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Serienmontage mit Setzwerkzeug für den Bohrhammer möglich. Das spart Zeit und Kosten. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Kopf-ø: 13mm · Min. Bohrlochtiefe: 140mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 140mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Zul. Last Zugzone: 1,2kN · Max. Dicke des Anbauteils: 100mm
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
137,5 mm
Länge:
137,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9494*
€ 1,2604*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0162*
€ 1,297*
Lager 4757
405
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0541*
€ 1,3441*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,2228*
€ 1,5628*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2518*
€ 1,5818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3441*
€ 1,59948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3141*
€ 1,56378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2641*
€ 1,50428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0541*
€ 1,25438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.