Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/75 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258836
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044118
EAN/GTIN:
     4006209441183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen · Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung. Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit. Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Serienmontage mit Setzwerkzeug für den Bohrhammer möglich. Das spart Zeit und Kosten. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Kopf-ø: 13mm · Min. Bohrlochtiefe: 115mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 115mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Zul. Last Zugzone: 1,2kN · Max. Dicke des Anbauteils: 75mm
Weitere Informationen:
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
112,5 mm
Länge:
112,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,575*
€ 0,755*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,6003*
€ 0,7811*
1
€ 5,90*
ab € 0,546*
€ 0,8504*
50
€ 5,00*
ab € 0,6626*
€ 0,8526*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6642*
€ 0,8981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8981*
€ 1,06874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8213*
€ 0,97735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8145*
€ 0,96926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8078*
€ 0,96128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.