Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 5x40/15 S (100) 100 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050351
EAN/GTIN:
     4006209503515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Marketingclaim: Der Schlagdübel für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Senkkopf. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Nagelschraube ds x ls: 3,5 x 48mm · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 25mm · Farbe: grau · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 55mm · Profi / DIY: Profi/DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Verankerungstiefe:
25 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ2
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Anbauteildicke tifx:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0538*
€ 0,0783*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0583*
€ 0,0792*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0652*
€ 0,0885*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06708*
€ 0,09098*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0726*
€ 0,0985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.