Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclip RCEC Spann-B. 62-64mm 15 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259058
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079196
EAN/GTIN:
     4006209791967
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit z.B. dem fischer DuoPower oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei Befestigung in Beton und Vollbaustoffen kann der Nageldübel N verwendet werden · bei Befestigung in Loch- und Plattenbaustoffen z.B. der fischer DuoPower. Nach der Montage werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal · um Kunststoff-Isolierrohre einfach zu befestigen. Marketingclaim: Die komfortable Rohrbefestigung. Vorteile: Der Rohrclip RC kann mit vormontiertem Steckdübel SD · mit N 6 Nageldübeln oder in 11 mm-C-Profilschienen verwendet werden und ermöglicht dadurch eine flexible und wirtschaftliche Installation. Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Zwei weitere Rohrclips können seitlich an einen bereits befestigten Rohrclip gekoppelt werden. Dies spart Montagezeit und Material. Das 6 mm Langloch erlaubt eine optimale Ausrichtung der Rohrbefestigung und sorgt für erhöhte Montagefreundlichkeit. Hohe Flexibilität: Montage mit fischer Steckdübel SD · fischer Nageldübel N oder fischer DuoPower möglich. Koppelung von bis zu drei Rohrclips. Das spart zusätzliches Bohren. Leichte Montage durch Langloch. Dies spart Zeit beim Justieren. Aus hochwertigem Nylon ohne Halogene und Silikon. Kompatibel mit 11-mm-Profilschienen. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Langloch: 6 x 10mm · Aufnahme IEC: 63 · Geeignet für: Kunststoffrohre · Inhalt: 15 · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 62 - 64mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Dübel
passend für:
Metallrohre
Marke:
FISCHER
Material:
Polyamid / Nylon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrclip, klemmschellen, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,79905*
€ 14,2911*
2 Tage
90
€ 6,40*
ab € 11,63*
€ 16,07*
Lager 4757
5
€ 5,49*
ab € 12,58155*
€ 17,41155*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 13,239*
€ 18,2391*
3 Tage
90
€ 6,40*
ab € 15,34*
€ 20,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41155*
€ 20,71974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,05155*
€ 20,29134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09155*
€ 19,14894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,6315*
€ 18,60149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92155*
€ 17,75664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,58155*
€ 14,97204
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,83877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.