Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube DxL 7x85mm TORX FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1259475
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089170
EAN/GTIN:
     4006209891704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sicherheitsschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR · SXRL · FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Marketingclaim: Montagefreundliche Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Vorteile: Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie. Topfeatures: Galvanisch verzinkt. Senkkopf für Anwendungen in Holz. Hochwertige fischer Qualität. Ideal für fischer Gasbetondübel GB. Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · DIBT-Zulassung: Ja · Durchmesser: 7mm · Inhalt: 200 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
7,0 mm
Schraubenlänge:
87 mm
Länge:
85 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX40
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, linsenkopfschraube, DIN, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2573*
€ 0,3473*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2506*
€ 0,3533*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2488*
€ 0,3907*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3105*
€ 0,4105*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40567*
€ 0,52567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 70,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.