Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D8xL50mm RH K 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094249
EAN/GTIN:
     4006209942499
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Rundhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert · dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Rundhaken können zum Beispiel Leuchten und abgehängten Gegenständen befestigt werden. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel mit Rand und Rundhaken. Top Features: Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen. Mit Rand: Dübel rutscht nicht ins Bohrloch. Mit Rundhaken. Verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten. Vorteile: Befestigungssets mit Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53 Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Spanplatte: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 4 · Min. Plattendicke: 12,5mm · Min. Verankerungstiefe: 50mm · Profi / DIY: DIY · Schraubhakenabmessung: 5,5 x 87mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 32mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Haken
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,59*
5
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,87*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,15*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094248
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
094257
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
094258
ab € 1,78*
Ähnlich
fischer
94259
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
94288
ab € 1,66*
Ähnlich
fischer
94289
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
94297
ab € 1,19*
Ähnlich
fischer
94296
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.