Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendsanieranker VBS M8x265 100 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514248
EAN/GTIN:
     4048962131697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist ein mechanisches System zur nachträglichen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Das System besteht aus einer Kunststoffhülse mit einer zweifachen Spreizzone und einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der VBS-M wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage in der Tragschale und im Verblendmauerwerk gesetzt. Die zwei Spreizzonen des Dübels schaffen in der Tragschale und in der Vorschale eine sichere Befestigung. Denn erst wenn der Dübel in der Tragschale greift · wird dieser im Verblendmauerwerk fixiert. Der fischer Verblendsanieranker VBS-M ist vor allem für die schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk geeignet · auf das nachträglich ein Wärmedämmverbundsystem angebracht wird. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Feuchtraum / Außenbereich · Baustoff: Vollbaustoff, Vollsteinmauerwerk · Bohrlochtiefe: 285mm · Bohrtiefe = Setztiefe: 265mm · DIBT-Zulassung: Ja · Effektive Verankerungstiefe: >50mm · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 100 · Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk 20 mm versenkt gesetzt: 100 - 120mm · Luftschicht bei 115 mm Verblendmauerwerk bündig gesetzt: 80 - 100mm · Luftschicht bzw. Dämmung: 100mm · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Montageart: Durchsteckmontage · Nominelle Verankerungstiefe: > 50mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: DIBT Zulassung · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: > 50mm · Verblendmauerwerk + Schalenabstand: 215mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vormauerschale: 50mm · Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, 20 mm versenkt gesetzt: 120mm · Max. Schalenabstand bei 115 mm Verblendmauerwerk, bündig gesetzt: 100mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
265 mm
Gewinde:
M8
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
geeignet für:
Schnelle Verblendsanierung von zweischaligem Mauerwerk
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 318,09*
€ 366,25*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 319,24*
€ 367,74*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 324,99*
€ 374,61*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,99*
€ 408,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,77*
€ 414,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,60*
€ 493,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,12*
€ 478,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,86*
€ 442,5134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,00*
€ 429,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 353,56*
€ 420,7364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,77*
€ 406,7063
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.