Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1259933 Herst.-Nr.: 044565 EAN/GTIN: 4006209445655 |
| |
|
| | |
| Der fischer Draht WI ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt · und die Gegenstände werden befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II mit Öse ideal. Marketingclaim: Stufenlose Befestigung von Drahtseil-Abhängungen. Vorteile: Die wiederverschließbaren Wireclips machen eine stufenlose Längenverstellung jederzeit möglich. Dies garantiert höchste Flexibilität. Durch den einfachen Schließmechanismus des Wireclips wird kein Werkzeug benötigt. Dies erlaubt eine wirtschaftliche Montage. Das einfache System - Drahtseil zusammen mit dem Drahtseilschloss Wireclip · garantiert ein leichtes Handling. Topfeatures: Leichtes Handling. Wirtschaftliche Montage ohne Werkzeug. Hohe Flexibilität: stufenlose Längenverstellung. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Ø: | 2,0 mm | Länge: | 200 m | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,62* | € 86,46* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 70,29* | € 86,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 77,46* | € 95,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 78,02* | € 95,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 69,42* | € 96,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,3901* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|