Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer R 88587 FZUB 14x 60 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer R 88587 FZUB 14x 60 Stahl 1 Stück
Bohrer R 88587 FZUB 14x 60 Stahl 1 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259949
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885870000140060
EAN/GTIN:
     4006209606285
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Steinbohrer
Bohrer
Hammerbohrer
Artikel 88587 Stahl FZUB FISCHER Bohrer FZUB - Abmessung: FZUB 14 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form FZUB· Gruppencode 88587.000· Normart REYHER-Artikel 88587· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Typ:
FISCHER Bohrer FZUB
Bohrer-Ø:
14 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Reyher, 8000231725
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,16*
€ 57,98*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 46,51*
€ 58,27*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 47,48*
€ 59,13*
€ 5,46*
ab € 48,98*
€ 60,38*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,49*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.