Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer R 88587 FZUB 14x 80 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer R 88587 FZUB 14x 80 Stahl 1 Stück
Bohrer R 88587 FZUB 14x 80 Stahl 1 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259950
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885870000140080
EAN/GTIN:
     4006209606292
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer
Artikel 88587 Stahl FZUB FISCHER Bohrer FZUB - Abmessung: FZUB 14 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form FZUB· Gruppencode 88587.000· Normart REYHER-Artikel 88587· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Typ:
FISCHER Bohrer FZUB
Bohrer-Ø:
14 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Reyher, 8000231726
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,25*
€ 68,49*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 55,68*
€ 68,83*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 56,87*
€ 69,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,19*
€ 74,07*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 85,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.