Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer R 88587 FZUB 18x 130 Stahl 1 Stüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer R 88587 FZUB 18x 130 Stahl 1 Stüc
Bohrer R 88587 FZUB 18x 130 Stahl 1 Stüc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259951
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60633
EAN/GTIN:
     4006209606339
Suchbegriffe:
Steinbohrer
Hammerbohrer
Reyher
Bohrer
Artikel 88587 Stahl FZUB FISCHER Bohrer FZUB - Abmessung: FZUB 18 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form FZUB· Gruppencode 88587.000· Normart REYHER-Artikel 88587· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
130 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
18 mm
Nenn-Ø:
18 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, 8000237160
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,67*
€ 137,85*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 113,18*
€ 138,90*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 115,36*
€ 141,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,55*
€ 148,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,59*
€ 168,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.