Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer FZUB D22xL125mm 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259954
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060638
EAN/GTIN:
     4006209606384
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA · FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen · zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Marketingclaim: Spezial-Bohrer zur Erstellung hinterschnittener Bohrlöcher. Vorteile: Mit dem zusätzlichen Werkzeug FZE Plus kann nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch die Spreizhülse des Hinterschnittankers über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt werden. Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des hinterschnittenen Bohrlochs (Hinterschnitt) ohne Werkzeugwechsel. Passend für die Hinterschnittanker FZA · FZA-I · FZA-D und FZEA II. Topfeatures: SDS-Plus Aufnahme. Hochwertige · langlebige Ausführung. Weitere technische Eigenschaften: · Passend zu Dübeltyp: FZA 22 x 125 M16, FZA 22 x 125 M16 D/25, FZA 22 x 125 M12 I · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
125 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
22 mm
Nenn-Ø:
22 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,60*
€ 141,20*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 116,30*
€ 142,15*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 118,18*
€ 144,50*
Lager 4757
27
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 144,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,09*
€ 151,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.