Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeisen-Befestigung FZA M10 14x40 ST A4 20 St. FISCHER


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1260022
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060686
EAN/GTIN:
     4006209606865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Steigeisenanker FZA ST ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Steigeisenanker FZA ST ist ideal · um Steigeisen DIN-konform im Außenbereich in Beton zu befestigen. Marketingclaim: Die sicher Verankerung von Steigeisen nach DIN 1211 GS/1212 GS in Beton. Vorteile: Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen. Wieder lösbar durch spezialbeschichtete Mutter und angeformter Aussensechskant am Bolzen. Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Geeignet nach DIN 1211/1212 für Steigeisenbefestigung. Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 94mm · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 20 · Material: Nicht rostender Stahl · Nutzlänge: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 40mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zugehöriger Bohrer FZUB: 14 x 40 · Zugehöriges Setzwerkzeug: FZE 14 plus · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
40 mm
Gewinde:
M10
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FZA ST
geeignet für:
Beton
Schlüsselweite:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Steigeisen, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,0674*
€ 13,1374*
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,1505*
€ 13,1605*
2 Tage
12000
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,488*
€ 14,808*
Lager 4757
540
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,5224*
€ 14,8624*
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,3169*
€ 15,6569*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 14,8624*
€ 17,68626
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,5224*
€ 14,90166
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,5224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 297,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.