Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller SLA 8-15 Außen-D.12mm Druck max.15bar L.ausziehbar 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1260285
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKD312517
EAN/GTIN:
     4011666005205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Mit robustem Metallgehäuse Mit geschützter Schnellkupplung Abriebfester und elastischer Druckluftschlauch mit Knickschutzfeder und Schlauchstoppvorrichtung Für den häufigen Einsatz im privaten und handwerklichen Bereich Anschlussfertig und komplett ausgestattet durch Schnellkupplung und langen Anschlussschlauch mit Stecknippel Flexibler Einsatz durch großen Schwenkbereich von mehr als 180° Geeignet zur Wand- und Deckenmontage Weitere technische Eigenschaften: · Außen-Durchmesser: 12mm · Innen-Durchmesser: 8mm · Max. Druck: 15bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
15 bar
Gewicht:
6 kg
Schlauchlänge:
15 m
Marke:
SCHNEIDER
Schlauchnennweite mm:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 188,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 251,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.