Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Vitamine Bas Gr.38 schwarz S2 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1260300
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     101638
EAN/GTIN:
     3237153783383
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus angenehm weichem Veloursleder · schwarz mit orangefarbenen Nähten. Innen fußfreundliches Mesh und drunter einen Damenleisten mit patentiertem ParaBolic®-Dämpfungssystem. In verschiedenen Farben erhältlich. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schuhweite:
S
Schutzklasse:
S2 SRC
für wen?:
Damen
Serie:
paraboline
Marke:
LEMAITRE
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,18*
€ 73,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,91*
€ 77,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.