Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Classic schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-119503
zw1-119503
zw2-119503
zw3-119503
Artikel-Nr.:
     4757-1260312
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0127005004
EAN/GTIN:
     4045981044540
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
005
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
127
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, TSHIRT, CLASSIC, DAMEN, SCHW, 4045981044540, 0127005004, SHIRT, 127/05, 127/005/S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,69*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,98*
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,98*
9 Tage
248
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,93*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.