Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Micralinar® schokolade Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-119957
zw1-119957
zw2-119957
zw3-119957
Artikel-Nr.:
     4757-1260422
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181022004
EAN/GTIN:
     4045981068676
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund. Mit Leasingkoller. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht. Einlaufvorbehandelt. Für gewerbliche Wäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
022
Farbe:
schokolade
Größe:
S
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
181
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-shirt gr. s, t-shirt uv, damen-shirt pink, VSHIRT, MIKRALINAR, DAMEN, S, 4045981068676, 0181022004, 18122, 181/22, 181/022/S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 10,31*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 10,47*
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 10,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,05*
9 Tage
82
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,88*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,58*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,56*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,86*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,55*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,49*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,28*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.