Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Micralinar® schokolade Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120060
zw1-120060
zw2-120060
zw3-120060
Artikel-Nr.:
     4757-1260502
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281022011
EAN/GTIN:
     4045981061394
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Single Jersey 160 g/m², Größen: XS – 6XL
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
022
Farbe:
schokolade
Größe:
5XL
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
281
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, hakro herren-shirt, t-shirt uv, herren-t-shirts 5xl, TSHIRT, MIKRALINAR, CHOCOLA, 4045981061394, 0281022011, 28122, 281/22, 281/022/5XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,26*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,60*
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 12,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,14*
9 Tage
64
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,58*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,55*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,29*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,27*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,57*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,30*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.