Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Micralinar® nougat Gr. 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120210
zw1-120210
zw2-120210
zw3-120210
Artikel-Nr.:
     4757-1260641
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816128012
EAN/GTIN:
     4045981073489
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
128
Farbe:
nougat
Größe:
6XL
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g
Modell-Nr.:
816
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, POLOSHIRT, MIKRALINAR, NOUG, 4045981073489, 0816128012, 816128, 816/128, 816/128/6XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,39*
€ 25,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 25,86*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 25,91*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,91*
9 Tage
71
€ 5,90*
ab € 20,95*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,49*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,51*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,22*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,31*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 14,96*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,02*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 14,95*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,02*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,52*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,46*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,35*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.