Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Micralinar® schokolade Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-120290
zw1-120290
zw2-120290
zw3-120290
Artikel-Nr.:
     4757-1260705
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475022007
EAN/GTIN:
     4045981063398
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
022
Farbe:
schokolade
Größe:
XL
Material:
Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester,
Modell-Nr.:
475
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, freizeitpullover xl, SWEATSHIRT, MIKRALINAR, CHO, 4045981063398, 0475022007, 47522, 475/22, 475/022/XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 26,26*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,78*
€ 4,90*
ab € 19,23*
€ 26,95*
10 Tage
128
€ 5,90*
ab € 20,85*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,13*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,04*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,14*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,11*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,23*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,11*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.