Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske 700301 Ser.7000 EN 140:1998 o.Filter L MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1260822
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     700301
EAN/GTIN:
     4019444007311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143 · sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign · einfache Reinigung und Wartung, mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Material: TPE/PP Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Lieferbare Größen: S/M/L · Bruttogewicht: 200 g · Nettogewicht: 100 g · Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP) · Farbe: grau/blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter
Größe:
L
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 140:1998
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 12,97*
€ 15,80*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,25*
€ 17,51*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 17,62*
1
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 18,46*
23 Tage
2
1
€ 6,50*
ab € 13,95*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8003
ab € 13,93*
Ähnlich
Moldex/Metric
8002
ab € 14,03*
Ähnlich
Moldex/Metric
7002
ab € 12,95*
Ähnlich
Moldex/Metric
8001
ab € 14,53*
Ähnlich
Moldex/Metric
7001
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.