Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauchschürze Lava Brown™ L.ca.60xB.ca.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauchschürze Lava Brown™ L.ca.60xB.ca.60
Bauchschürze Lava Brown™ L.ca.60xB.ca.60
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1260825
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7124
EAN/GTIN:
     8718564522327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
60 cm länge Lava Brown™ spalt Rindleder Bauchschürze (60 cm breit !)Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11611:2007· Volumen: 1860 cm3· EN 11611: Class 2/A1
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge ca.:
60 cm
Breite ca.:
60 cm
Marke:
WELDAS
Material:
Rindspaltleder, KEVLAR® 5 ply
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Berufsbekleidung, Leder-Hüftschürze, Lederhüftschürzen, Schürze, 8000076792
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 24,21*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,83*
€ 24,98*
5 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 17,60*
€ 25,34*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,72*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.