Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Micralinar® weinrot Gr. 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-121986
zw1-121986
zw2-121986
zw3-121986
Artikel-Nr.:
     4757-1261182
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216017012
EAN/GTIN:
     4045981080241
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
017
Farbe:
weinrot
Größe:
6XL
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g
Modell-Nr.:
216
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts, POLOSHIRT, MIKRALINAR, DAME, 4045981080241, 0216017012, 21617, 216/17, 216/017/6XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,15*
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 24,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 24,59*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,07*
10 Tage
187
€ 5,90*
ab € 19,50*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,45*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 15,95*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 15,87*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,57*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,44*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,43*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,44*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,47*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 15,84*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 15,91*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,46*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.