Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-24183
zw1-24183
zw2-24183
zw3-24183
Artikel-Nr.:
     4757-1261302
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471001003
EAN/GTIN:
     4045981030185
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
471
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, SWEATSHIRT, PREMIUM, WEIß, 4045981030185, 0471001003, 47101, 471/01, 471/001/XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 23,97*
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 23,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 24,01*
7 Tage
233
€ 5,90*
ab € 19,01*
€ 26,15*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 16,71*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,20*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 16,66*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 16,77*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 16,68*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 18,59*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 20,44*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 20,32*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 22,46*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 22,51*
Ähnlich
Hakro
0471002006-L
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.