Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-5 Blue Granite D.3mm Arb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-5 Blue Granite D.3mm Arb
Betonbohrer CYL-5 Blue Granite D.3mm Arb
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1261644
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588136
EAN/GTIN:
     3165140690270
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer · variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton · Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das die Konformität mit strengen Toleranzen · präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Beton, Backstein, Weichgestein
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 3mm, Bohrer, 8000339892
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 2,86*
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,01*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 3,07*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,14*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.