Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x130mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519392
EAN/GTIN:
     4048962161359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange
gewindestange m8
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Erste dynamische Lastangaben in einer ETA für die Verankerung leichter dynamischer Lasten mit Gewindestangen im gerissenen und ungerissenen Beton in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS SB und Reaktionspatrone RSB. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. Topfeatures: Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich · Baustoff: gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrernenndurchmesser in Holz: 10 / 12mm · Gewindemaß (mm): 8mm · Höhe der Mutter: 6,4mm · Höhe der Scheibe: 2mm · Inhalt: 10 · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Min. Verankerungstiefe in Vollstein: 50mm · Min. Verankerungstiefe nach ETA: 50mm · Passende Injektionsankerhülse: FIS H 12 x 50 K FIS H 12 x 85 K FIS H 16 x 85 K · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Überstand: 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 60mm · Max. Nutzlänge in Vollstein: 69mm · Min. / max. Verankerungstiefe in Porenbeton in hinterschnittenem Bohrloch: 75 / 95mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
130 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindestange, Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,90*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9395*
€ 1,3795*
Lager 4757
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,9979*
€ 1,3979*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1867*
€ 1,6667*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,213*
€ 1,703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3979*
€ 1,6635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2979*
€ 1,5445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2479*
€ 1,485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2079*
€ 1,4374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9979*
€ 1,1875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,979* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.