Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel D.5mm Dübel-L.30mm Verankerungs-T.5mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261769
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513736
EAN/GTIN:
     4048962128345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen. Marketingclaim: Der Schlagdübel mit Flachkopf für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Flachkopf für Metallkonstruktionen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 25mm · Farbe: grau · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 45mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
min. Verankerungstiefe:
25 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ2
Material:
Kunststoff
Anbauteildicke tifx:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, nageldübel fischer, nageldübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0502*
€ 0,0781*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0547*
€ 0,0788*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0599*
€ 0,086*
16 Tage
531
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0608*
€ 0,0873*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0648*
€ 0,0925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.