Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1261866
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86714-50
EAN/GTIN:
     4043692219165
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr.50, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
50
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 103,80*
€ 122,93*
1
€ 4,90*
ab € 106,56*
€ 127,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 127,13*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 129,28*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 130,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,28*
€ 153,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,28*
€ 152,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,89*
€ 143,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,10*
€ 139,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,10*
€ 129,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 109,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.