| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1261873 Herst.-Nr.: 24600-46 EAN/GTIN: 4043692250786 |
| |
|
| | |
| A 585 XP ESD - S3 - W10 - Gr.46, knöchelhoher Sicherheitsschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 46 | Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | Farbe: | black | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | Obermaterial: | weiches Rindleder | Laufsohle: | Sneaker Sohlentechnologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,09* | € 85,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 69,85* | € 87,56* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,99* | € 87,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 74,37* | € 89,78* | | | | Lager 4757 | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,63* | € 114,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 96,63* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|